曜日別特売
LU002 ラスタージンク 日新インダストリー 89817814

ラスタージンク

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶(0.7kg)
内容量1缶(0.7kg)注文コード89817814品番LU002
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

亜鉛フレーク粉末と光輝性アルミ粉を使用することにより、メッキ色に一番近い光輝性仕上げです。
エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。

用途
亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
鉄鋼材の長期防錆に。
主な用途船舶、鉄部トラスコ品番855-0807材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7mL2018年トラスコ掲載ページ3 1248危険物の性状非水溶性
注意
※缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
※塗装面の錆、油、溶接跡のスラッグ等は完全に除去してください。
※気温5℃以上、湿度85%以下。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89817814
2020-02-06
用途: 塗装時

レビューが反映されていなかったので再度。商品は問題ないです(顧客指定商品)。ただMONOTAROさんのカタログ記載に不備があります。内容量が書いておらず指摘したところ当方が購入した番号のみ加筆がありましたが、他の項目は無し。とても不親切すぎます。昨今の対応に疑問しかありません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする