曜日別特売
ZN004 ジンクZ96 日新インダストリー 89817902

ジンクZ96

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
危険物の数量8333mL
内容量1缶注文コード89817902品番ZN004
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥47,190
販売価格(税別)
42,900

亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。
エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
グレー仕上げのスタンダードタイプです。

用途
亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
鉄鋼材の長期防錆に。
主な用途船舶、鉄部トラスコ品番855-0834材質主成分:亜鉛末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤質量(kg)21危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8333mL2018年トラスコ掲載ページ3 1246危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする