日新インダストリー
変性エポシンナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1缶
1缶
1缶(3L×4缶)
1缶(16L)
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
89818015
品番
NX004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,700
変性エポNEXTの専用シンナーです。
用途
変性エポNEXTの粘度調整用。
トラスコ品番
855-0820
材質
主成分:キシレン、エチルベンゼン、イソブチルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル
質量(kg)
13.8
容量(L)
16
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1249
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗料重量に対し5%以下の割合で希釈してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89818015
NX004
24738797
NX004
変性エポシンナー
日新インダストリー
1缶(16L)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました