曜日別特売
P224X3/4 カプトン(R)テープ 日東電工アメリカ 89819704

カプトン(R)テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(mm)0.074
材質基材:カプトンフィルム、粘着剤:アクリル系
基材:カプトンフィルム、粘着剤:アクリル系
基材:カプトンフィルム、粘着剤:シリコーン系
内容量1巻注文コード89819704品番P224X3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。
耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。
粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。

用途
高耐熱電線の結束。
高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。
小型ボビンコイルの外装絶縁。
マグネットワイヤーの結束。
ウェーブソルダー時の基板マスキング。
真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.074基材カプトンフィルム粘着剤アクリル系トラスコ品番836-5341材質基材:カプトンフィルム、粘着剤:アクリル系質量(g)68主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする