NLA-120R-100 大型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業 89820036

大型LED回転灯 フラッシャーランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
発光色
内容量1台注文コード89820036品番NLA-120R-100
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。

用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)AC100発光色形状円筒形外径(Φmm)120光源LED材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂仕様大型LED回転灯フラッシャーランタン赤消費電力(W)1.1高さH(mm)156閃光数(min-1[回/分])140定格電流(A)0.01電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)トラスコ品番835-7585質量(g)5302018年トラスコ掲載ページ3 0761
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする