HLED-20B エボリューションライト2 日平機器 89820788

HLED-20B エボリューションライト2 日平機器 89820788
HLED-20B エボリューションライト2 日平機器 89820788

エボリューションライト2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89820788品番HLED-20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

先端部約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。
背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。
ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。
耐衝撃性に優れた設計です。
バッテリー交換が可能です。
500lm/250lmの切り替えが可能で、それぞれ3時間/8時間の長時間点灯が可能です。

用途
狭く暗い場所や夜間の作業に。
自動車や鉄道、機械の整備作業に。
付属品25cmリール接続用充電コードトラスコ品番859-7295セット内容25cmリール接続用充電コード材質強化樹脂全長(mm)345ブラックグレー質量(g)270電源リチウムイオンポリマー電池充電時間最大約4時間明るさ(Lm)250/500照射角約140°2018年トラスコ掲載ページ7 0902最大点灯時間約3時間(500lm)、約8時間(250lm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89820788HLED-20B14210860HLED-20CHLED-20B エボリューションライト[[R2]](充電式) 日平機器 14210860エボリューションライト[[R2]](充電式)日平機器1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする