曜日別特売
100×160 研磨たわし 大阪魂 89824034

研磨たわし

(34件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード89824034品番100×160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。

用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付け。型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。粒度#60~80材質ナイロン不織布質量(g)78寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35
注意
※用途以外には使用しないでください。
※研磨粒子を含んでいるため、プラスチック・漆器・フッ素加工品・ホーローガラス(耐熱ガラス)等傷つきやすいものや光沢のあるものには使用しないでください。
※あらかじめ目立たない部分で確認の上、使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89824034100×16076418065-100×160 研磨たわし モノタロウ 76418065研磨たわしモノタロウ1枚
299
税込329
品番が変更になりました
89824034100×16076418083-100×160 研磨たわし モノタロウ 76418083研磨たわしモノタロウ1箱(12枚)
3,298
税込3,628
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89824034
2021-07-06
用途: 錆び落としに。
運輸・通信業

錆び落とし用購入。思ってたより粗めでした。しっかりした作りなので長く使えそうに思います。

対象商品 : 89824034
2021-03-27
用途: 金属パイプの塗装をするためのサビ・剥がれ落とし
その他業種

以前他社のものを使ったことがありますが、粒度の関係か硬すぎたり柔らかすぎたりして使い心地は今ひとつでしたが、今回使った研磨たわしは硬すぎず柔らかすぎずちょうどいい感じでした。
ほとんどの面はこの研磨たわしでサビや古いペンキの剥がれを落とすことができますが、入り組んだところはワイヤーブラシの方が効率がいいので場面を選びながら使うと効率よく作業できると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 89824034
2021-04-05
用途: 錆落とし

目が粗いので詰まりません錆の落ちはそこそこがと地金まではかなりの労力になります。

1が参考にしています
2021-03-24
用途: 塗装作業サビ落とし
その他業種

値段の割に品質が良く、長持ちしそうです。減ったらリピートします。

対象商品 : 89824034
2021-06-13
用途: 錆び取り

かなり、粗いのでがしがししても目詰まりとは、無縁。
耐久性は、そこそこありそう。

2021-05-20
用途: 塗装作業時

柔らかい感じがしたけど、意外と鉄のサビが取れたのでよかった。

対象商品 : 89824034
2020-12-11
用途: サビ落とし
国立大学法人長崎大学教育・研究機関

金属棚のサビ落としに使えます。簡単に錆が落ちるので、使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89824034
2020-06-30
用途: 物置屋根の塗装作業時
運輸・通信業

トタン屋根の古い塗装や錆落としに大きさ、研磨剤?の荒さがちょうどよくワイヤーブラシより作業性、効率がいいです。
消耗品なので安価なのも魅力の一つです。3個パックなどでさらに安くなるとありがたい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする