エンゲル
ポータブル冷蔵庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
14
38
60
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89826266
品番
MD14F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。
DC12V専用タイプです。
別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。
容量(L)
14
トラスコ品番
836-8011
材質
本体・フタ:樹脂
幅(mm)
442
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
398
奥行(mm)
284
2018年トラスコ掲載ページ
9 0785
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。