エンゲル
ポータブル冷蔵庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
容量(L)
60
38
60
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89826293
品番
MT60F
参考基準価格(税別)
¥147,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。
DC12V専用タイプです。
別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。
容量(L)
60
トラスコ品番
836-8019
セット内容
AC100V用電源コード
材質
本体・フタ:スチール
幅(mm)
802
質量(kg)
33
高さ(mm)
441
奥行(mm)
520
2018年トラスコ掲載ページ
9 0786
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません