ゼノア
背負式エンジンブロワ(EBZ7500)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
89826835
品番
EBZ7500
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m
3
/min)
21.8
最大風速(m/s)
105.6
質量(kg)
9.6
燃料タンク容量(L)
2.1
騒音レベル(dB(A))
77
排気量(cm
3
)
65.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500