50mm×50m DN2 クラフトテープ(国産) J-NET 89826861

50mm×50m DN2 クラフトテープ(国産) J-NET 89826861
50mm×50m DN2 クラフトテープ(国産) J-NET 89826861

DN2 クラフトテープ(国産)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(50m)注文コード89826861品番50mm×50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

粘着力が強く、しっかりと包装できます。巻き戻しが軽く、使い易さに優れています。ポリエチレンラミネート処理により、防水・防湿性に優れています。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50種類ラミネートタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする