曜日別特売
CSPFW-30W 防爆型ダブルコンセントリール(手巻式) ハタヤリミテッド 89827474

防爆型ダブルコンセントリール(手巻式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89827474品番CSPFW-30W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥433,000

防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。

電線長さ(m)30電線仕様-種別3PNCT質量(kg)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×500×305定格電流(A)耐圧防爆型d2G4、2P接地15A/250V電線太さ(mm2)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする