曜日別特売
NCLM-PN303M ケーブルリール(200V)(自動巻) ハタヤリミテッド 89827702

ケーブルリール(200V)(自動巻)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1台注文コード89827702品番NCLM-PN303M
参考基準価格(税別)¥322,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

動力線の引き出し・巻き取りが自在。
全7タイプで様々なニーズに対応します。

電線長さ(m)30電線仕様-種別2PNCT質量(kg)36.8許容電流(A)25電線太さ(mm2)3.5巻取形式自動巻き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする