曜日別特売
HSF-20N ホースリール ハタヤリミテッド 89828244

ホースリール

(3件のレビュー)
取扱停止中
内容量1台仕様21m防藻ホース付(一次側1m含む)注文コード89828244品番HSF-20N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

普及型スチール製ホースリールの定番。

摘要内径Φ15×外径Φ20ホース21m付質量(kg)6.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×334×386仕様21m防藻ホース付(一次側1m含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89828235
2023-04-08
用途: 庭木の散水用途に
その他業種

組み立ても問題なく出来ました。しかし、リール部にホースを接続し巻き取る際にホースが折れ曲がるために、リール部にスポンジをあてがいました。この点だけが一工夫いる様ですが、塗装や作りなど素晴らしい商品です。

対象商品 : 89828235
2022-06-08
用途: ホースリール

周りの自然と同系色で置いていても違和感もなく、とても満足しています。少し値段が高め。

対象商品 : 89828235
2021-04-07
用途: 洗車、庭の水撒き 等

しっかり作られているのはいいのですが。一つ残念な点がありました。持ち手のねじ穴の位置が 2mm程ずれていました。削るひと手間かかりました。ということで私の満足度は普通ということにさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする