曜日別特売
- SPワンタッチレンジFカバーでか60~90cm用 東洋アルミエコープロダクツ 89828794

SPワンタッチレンジFカバーでか60~90cm用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード89828794品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

給油力が高い厚手フィルターを使用していますので、しっかり油汚れを防ぎ、長くお使いいただけます。1枚タイプだからレンジフードにぴったりフィットし、油汚れを防ぎます。最小50cmから最大89.5cmまで長さを調節できるので、60cm~90cmタイプの深型レンジフードなら1枚で使用できます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。60cm幅のブーツタイプに使用する場合は、中央部分が2重になるので油汚れをよりしっかりキャッチします。

使用場所換気扇まわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89828794
2021-03-28
用途: レンジフード カバーに使用
神山建設設備建設業・工事業

厚手で長持ちして満足してます。毎回注文してますが価格も手ごろです

対象商品 : 89828794
2020-05-05
用途: レンジフード給気部に取り付け
神山建設設備建設業・工事業

割合に厚めで良いが価格的にはもう少し下げてもらうと良いですね。
ホームセンタ-より安くしてもらいたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする