曜日別特売
MLC-410K5 メタルハライドライトキャリアスタンド ハタヤリミテッド 89829172

メタルハライドライトキャリアスタンド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
電線長さ(m)10
内容量1個注文コード89829172品番MLC-410K5
参考基準価格(税別)¥178,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。

定格消費電力(W)400仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)ライト本体運搬用キャリアスタンド付質量(kg)19.5寸法三脚取付部:Φ40定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)861×460×336.5定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする