曜日別特売
MLD-410K5 メタルハライドライトドラムスタンド(屋外用) ハタヤリミテッド 89829188

メタルハライドライトドラムスタンド(屋外用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード89829188品番MLD-410K5
参考基準価格(税別)¥210,700販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。

定格消費電力(W)400仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)2P・15A・125V接地付コンセント2個付10mコードドラム付質量(kg)25.8寸法三脚取付部:Φ40定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)915~1140×530×550定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)10電線太さ(mm2)3.5照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3設置場所屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする