アルトコーポレーション
ALTimate Force AF106 制電ソフトライトツイル ワンタックワークパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ブルー
グレー
アースグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
130
サイズ
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
130
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89832225
品番
AF-106
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
動きやすさを追求しながら、スッキリしたシルエットも実現。
アクティブニー構造(膝・内股)
ダーツを付ける事で膝部の稼働時に起きる膝の負担を軽減。
タックを付ける事で、より大きな脚部への運動量を補う。(内股)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
73
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
73
仕様
アクティブニー構造
種別
ワンタックワークパンツ
タイプ
男性
股下(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止、ソフト加工
裾上げ
可