アルトコーポレーション
.COM SA-9000 ノータック ストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
オリーブグリーン
ダークブラウン
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
サイズ
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89833783
品番
SA-9000
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
スマートなラインのノータックチノ
色
ベージュ
サイズ
76
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
ウエスト(cm)
76
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックストレッチパンツ
タイプ
男性
股下(cm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ
裾上げ
可