アルトコーポレーション
.COM WOMENS SA-9000 ノータック ストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
オリーブグリーン
ダークブラウン
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
72.5
77.5
79.5
66.5
69.5
72.5
有効ウエストサイズ(cm)
64
67
71
58
61
64
サイズ
9
11
13
5
7
9
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89834657
品番
SA-9000
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
スマートなラインのノータックチノ
色
ネイビー
サイズ
9
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
ウエスト(cm)
72.5
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックストレッチパンツ
タイプ
女性
股下(cm)
85
ヒップ(cm)
94.5
有効ウエストサイズ(cm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ
裾上げ
可