アルトコーポレーション
Body Fine BF-801 吸汗速乾マルチ機能 長袖ニットシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
グレー
アースグリーン
ネイビー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89835497
品番
BF-801
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ストレッチ性・吸水速乾性に優れたマルチ機能ニットシャツ。
JIST8118の静電気帯電防止作業服基準に適合した商品なので静電気も少なく安心です。
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
左胸・左袖ペン差し、右胸ファスナー付ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ニットシャツ
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル95、キュプラ(ペンベルグ)5
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合JIS規格
T8118(帯電防止)
生地性能
ストレッチ、通気性、ドライ感、UVケア
名入れ
可