曜日別特売
- 重曹ちゃん カネヨ石鹸 89835812

正面

- 重曹ちゃん カネヨ石鹸 89835812
- 重曹ちゃん カネヨ石鹸 89835812

重曹ちゃん

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(500g)注文コード89835812品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ガンコな焦げ汚れもしっかり落とす粒子サイズにこだわった重曹です。脱臭から汚れ落としまでいろいろな場面で大活躍。環境にやさしく、安心です。
保管のできるチャック付

商品タイプ詰替使用場所キッチンアズワン品番64-8370-95繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89866917
2022-07-28
用途: グラス磨き

季節柄、アイスコーヒーをお客様にお出しするのですが、グラスがすぐ曇り、汚らしさを感じていました。
重曹ちゃんを、台所用スポンジにつけてこするだけで、グラスに透明感が出て、すっきりします。
ちなみに、茶渋も落ちます。

対象商品 : 11751863
2022-06-29
用途: 会社の掃除用として
エレテクス株式会社建設業・工事業

床拭きとして使わせていただきます。
普段で落ちにくいの汚れはラグラグに落としていくとても気持ちです。
これからも使用を続けたいと思います。

対象商品 : 48720394
2022-01-21
用途: 清掃従業員リク
株式会社遠藤製作所製造業

清掃従業員よりリクエストで発注、使用方法、使用先は不明ですが特に何も言われていない為問題なく使用できてる者と思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 48720394
2020-02-22
用途: 食器、水筒、換気扇など頑固な汚れ洗浄時

この製品愛用も巷ホームセンタでは最近見掛けなくなり探してました。且つ4kgと特大サイズ、お得なので購入。換気扇固着油も洗い辛い水筒の麦茶渋なども暫く放置すると取れ、単に重曹なので水洗で落ちる安全性が良いですね。

対象商品 : 89866917
2019-10-11
用途: 洗濯、清掃
製造業

チャック付で封ができるのでこぼしても安心です
1kgなのでちょうどもてる大きさです

対象商品 : 11751863
2018-06-09
用途: 食器からトイレ掃除まで
石川県立大聖寺実業高等学校

茶碗に付いた茶渋や鍋の焦げ付きがきれいに取れます。最近ではトイレ掃除にも使っています。サラサラで小さめの粉状のもので使いやすいです。

対象商品 : 11751863
2018-07-20
用途: 食器洗い用
教育・研究機関

油汚れの時に重宝しています。シンクまわりも、ピカピカになります。

対象商品 : 11751863
2018-10-05
用途: 窓掃除
卸売・小売業

マドガラス掃除に使用したが、汚れがが落ち満足している

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする