曜日別特売
IM-21 安全メガネ インパクト SAMURAI ELVEX 89836793

安全メガネ インパクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード89836793品番IM-21
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

光沢の有る青色レンズとフレームが美しい安全
メガネです。フレームの棹先はゴム製で頭部にしっかりと巻き
つきズレを防止。紫外線UVA,B、Cを99.9% カット。耐衝
撃性能も通常のANSI,CEに加え、米国国防総省の衝撃テ
ストに合格

用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外での作業
オートバイ、自転車、アウトドア
レンズ色スカイオレンジ付属品マイクロファイバーメガネケース付質量(g)33規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166可視光線透過率(%)0.14保護率(%)青色光線保護率:0.94紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 92%RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする