用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
レンズ色セミクリア(半透明)付属品マイクロファイバーメガネケース付質量(g)27.5規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166可視光線透過率(%)0.5保護率(%)青色光線保護率:0.62紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 100% HIGH UV(380-400nm) 100%RoHS指令(10物質対応)対応