- きき湯 食塩炭酸湯 バスクリン 89837027

- きき湯 食塩炭酸湯 バスクリン 89837027
- きき湯 食塩炭酸湯 バスクリン 89837027

きき湯 食塩炭酸湯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1包(30g)注文コード89837027品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。

商品タイプ分包シリーズきき湯香り潮騒の香り有効成分塩化Na、炭酸水素Na、炭酸Na効能冷え症・疲労使用場所浴室湯の色乳緑色の湯(にごりタイプ)医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする