曜日別特売
NNFK46020/NNFK44450LA9 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 89841614

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)75電圧(V)100~242注文コード89841614品番NNFK46020/NNFK44450LA9
参考基準価格(税別)¥90,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
消費電力(W)75電圧(V)100~242材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)8.7色温度(K)5000寸法(幅W×高さH)(mm)720×50出力形態定格出力型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×50器具・セットセット品光源色昼白色光束(Lm)12300LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)12300演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: 蛍光灯電球の照明からの交換
ベルベデール尾山台不動産業

取説の説明が良く書けている。正、取り付け用のビスは付属していないので別途用意が必要となる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする