Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
(1件のレビュー)
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1セット
消費電力(W)
44
電圧(V)
100~242
注文コード
89841736
品番
NNFK36020/NNFK34352LA9
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
44
電圧(V)
100~242
材質
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
6.3
色温度(K)
3500
寸法(幅W×高さH)(mm)
570×50
出力形態
定格出力型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
570×570×50
器具・セット
セット品
光源色
温白色
光束(Lm)
6220
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
6220
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可