曜日別特売
FK11575J 消し文字パネル Panasonic(パナソニック) 89842156

消し文字パネル

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台文字内容照射中注文コード89842156品番FK11575J
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。

文字内容照射中質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH)(mm)356×114文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字素材アクリル板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする