カーボーイ
すべり止め角小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89843005
品番
119
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
荷物の下に敷くだけですべり止めができます。
用途
小物の滑り止めなどに
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
90
長さ(mm)
90
色
ブラック
トラスコ品番
848-6797
材質
PVC
厚さ(mm)
2
質量(g)
18