121 すべり止め角小 カーボーイ 89843023

すべり止め角小

商品レビューを投稿する
取扱い終了
イエロー
内容量1個注文コード89843023品番121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

荷物の下に敷くだけですべり止めができます。

用途小物の滑り止めなどに種別ノンスリップマット幅(mm)90長さ(mm)90イエロートラスコ品番848-6799材質PVC厚さ(mm)2質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする