ユニ・チャーム
ソフィ 極ぴたFIT 通気コットンタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
M
M
L
色
ベビーピンク
ベビーピンク
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89845901
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途
生理用品、ショーツ
色
ベビーピンク
サイズ
M
タイプ
通気コットン
注意
【塩素系漂白剤禁止】脱水弱く・カゲ干し
※洗濯後はよくすすいでください。
※繊細な素材を使用しておりますので、洗濯や着脱の際、引っかけ等には充分にご注意ください。
※濃色の製品につき、色落ちすることがあります。白や淡色のものと一緒に洗ったり、長時間濡れたままで放置しないでください。