5070 木目調フレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 89848578

5070 木目調フレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 89848578
5070 木目調フレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 89848578
5070 木目調フレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 89848578

木目調フレーム

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)本体:160×110×15、額幅:18
内容量1個注文コード89848578品番5070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥510
販売価格(税別)
464

タテ・ヨコどちらでも使えます。裏面スタンド付
タテ・ヨコどちらでも使えます。 裏面スタンド付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)本体:160×110×15、額幅:18収納寸法(mm)100×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89848587
2021-02-19
用途: 写真用

お安く購入はできました。 が表面は何かの粉のような汚れが多数ついており、
細かい傷もあちこちについておりました。 ちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする