アーテック[学校教材・教育玩具]
マイマグカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89848684
品番
5420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥481
販売価格(税別)
¥
437
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
好きな絵をかいて自分だけのマグカップをつくろう!好きなイラストがかける台紙付!
材質
本体・透明部分:PS、取手:PP、紙
寸法(mm)
Φ88(取手を含むと100)×100、作画サイズ:260×90
色
ライトブルー
質量(g)
93