32151 ニス刷毛(着色刷毛) アーテック[学校教材・教育玩具] 89849917

ニス刷毛(着色刷毛)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は寸法・サイズ・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
190×15(毛の長さ:29)
サイズ
小(15mm)
注文コード
89849917
品番
32151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高級な白毛を使用
材質:ポプラ,羊毛-70%,ナイロン-30%。サイズ:190×15m

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
サイズ
小(15mm)
寸法(mm)
190×15(毛の長さ:29)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8984991732151194180783215132151 ニス刷毛(着色刷毛) アーテック[学校教材・教育玩具] 19418078ニス刷毛(着色刷毛)アーテック[学校教材・教育玩具]1個
¥255
税込¥281
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
32151 ニス刷毛(着色刷毛) 1個 アーテック[学校教材・教育玩具] 【通販モノタロウ】