4901080235213 アースダニよけゲル アース製薬 89851867

4901080235213 アースダニよけゲル アース製薬 89851867
4901080235213 アースダニよけゲル アース製薬 89851867
4901080235213 アースダニよけゲル アース製薬 89851867
4901080235213 アースダニよけゲル アース製薬 89851867
4901080235213 アースダニよけゲル アース製薬 89851867
4901080235213 アースダニよけゲル アース製薬 89851867
4901080235213 アースダニよけゲル アース製薬 89851867

アースダニよけゲル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(110g)注文コード89851867品番4901080235213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,216

植物生まれ(天然精油配合)の守るチカラ
植物成分配合でダニよけ効果が約1ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。製品周辺への屋内塵性ダニ類の侵入抑制率を確認しています。)
ダニの嫌がる5種の植物成分配合。
アース独自の下向きスリット採用!ダニの嫌がる香りが広がります。
化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。
ダニよけだけでなく、消臭効果も。
おくだけ簡単!倒れても安心なゲルタイプ
【品名】芳香・消臭剤
【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
植物生まれ(天然精油配合)の守るチカラでやさしく手軽にダニよけ。下向きスリットでダニの嫌がる香りがしっかり広がります。

用途屋内塵性ダニ類の忌避成分ダニよけ成分(天然精油)、消臭成分(緑茶エキス)、界面活性剤、香料トラスコ品番828-5197種別置き型容量110gシリーズアースダニよけ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×72×103香りソープの香り適合害虫ダニ有効期間約30日(使用環境により異なります)アズワン品番64-1140-12利用場所屋内
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【使用上の注意】
※本品は食べられません。
※用途以外に使用しないこと。
※本品はダニの駆除を目的としたものではありません。
※直射日光のあたる場所、高温になる場所を避け、子供の手の届かない場所で使用、保管すること。
【応急処置】
※誤って口に入れたときは、水でよくすすぐこと。皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗うこと。万一異常のある場合、医師に相談すること。
※使用中気分が悪くなった場合、直ちに使用をやめ、速やかに換気すること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 押し入れの防虫ダニよけ

匂いは微かなハーブの香りで強すぎません.中のアルミシールをはがして使うのですが、全開にして使うと一か月程度となります.(説明書通り)狭い押し入れのばあい、アルミシールを半分開けると3か月程度使えました.初夏から使用していますが今のところダニは発生していません.緑色と水色の箱がありますが個人的には緑色のボタニカルハーブが気に入っています.

対象商品 : 40147843
2023-06-13
用途: 香料で気分が悪くなった
その他業種

もの凄い臭いです。天然成分でも香料の香害にあいます。
実際科学的香料は毒だといわれてます。
すぐに捨てました

対象商品 : 89851867
2019-08-29
用途: 就寝時にダニに悩まされたので。。。
キンネコ企画教育・研究機関

昨晩から使っている。ほんのりとした匂いがあるが、悪い匂いではない。ダニはでなかったようだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする