エスケイ工機
モジュラープラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
RJ11 撚線平形コード用
芯数
6極6芯
注文コード
89854162
品番
MS6-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・芯数
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
材質
ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76
定格電流(mA)
500
定格適合電線
被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)
芯数
6極6芯
仕様
RJ11 撚線平形コード用
RoHS指令(10物質対応)
対応