- ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855771

- ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855771
- ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855771
- ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855771

ファーファ液体洗剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(1kg)注文コード89855771品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

黒ずみ防止剤配合。みずみずしく爽やかなクリアアップルブロッサムの香りの液体洗剤です。

用途
綿・麻・合成繊維用
商品タイプ本体香りクリアアップルブロッサム成分界面活性剤(14% ポリオキシアルキレンアルキルアミン ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、粘度調整剤、再付着防止剤形状液体シリーズファーファ液性中性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89855753
2019-02-26
用途: 洗濯
医療・福祉・介護関連業

ファーファーの無香料はなかな売っていません。モノタロウさんで見つけたので購入しました。息子の洗濯物は無香料を使わせて頂いています。香料があると気分が悪くなるので。

対象商品 : 89855437
2017-08-31
用途: 作業服の洗濯に使用しています。
株式会社エクシード製造業

泡切れもよく、香りもほんのり大変気に入っています。

対象商品 : 89855437
2016-04-19
用途: 家庭での洗濯

普段の洗濯で使っているものですが、モノタロウで他のものを買う際についでに購入しました。下手なドラッグストアで買うよりもお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする