- ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855787

- ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855787
- ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855787
- ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855787

ファーファ液体洗剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(1kg)注文コード89855787品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔軟剤の香りがひきたつクリアな仕上がりの無香料タイプです。抗菌防臭成分が生乾きのイヤなにおいを防ぎます。ドラム式洗濯機にもおススメ。かわいいけれど頼りになる液体洗剤です。

用途
綿・麻・合成繊維用
商品タイプ本体香り香りひきたつ無香料成分界面活性剤(13% ポリオキシアルキレンアルキルアミン ポリオキシエチレンアルキルエーテル)形状液体シリーズファーファ液性中性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89855753
2019-02-26
用途: 洗濯
医療・福祉・介護関連業

ファーファーの無香料はなかな売っていません。モノタロウさんで見つけたので購入しました。息子の洗濯物は無香料を使わせて頂いています。香料があると気分が悪くなるので。

対象商品 : 89855437
2017-08-31
用途: 作業服の洗濯に使用しています。
株式会社エクシード製造業

泡切れもよく、香りもほんのり大変気に入っています。

対象商品 : 89855437
2016-04-19
用途: 家庭での洗濯

普段の洗濯で使っているものですが、モノタロウで他のものを買う際についでに購入しました。下手なドラッグストアで買うよりもお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする