カメダデンキ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
色
灰
厚さ(mm)
0.6×0.8
注文コード
89855806
品番
KSS-2GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色・厚さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.6×0.8
色
灰
ピッチ(mm)
6
内径×外径(Φmm)
2.6×4.2
結束範囲(Φmm)
3~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)