曜日別特売
COS-KIV38D-28 COSスリーブ カメダデンキ 89856366

COSスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(24個)
寸法L(mm)28
内容量1箱(24個)注文コード89856366品番COS-KIV38D-28
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

RoHS対応品

寸法L(mm)28材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ外径D(Φmm)9.5内径d(Φmm)8.9適合電線(mm2)KIV38、MLFC38肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする