協進電機
電線クランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89859166
品番
A-50V(ベース付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品
M8×65
寸法L(mm)
65
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
50
適合ピッチ(mm)
軽量型ピッチ32ES-6
RoHS指令(10物質対応)
対応