曜日別特売
- メタリックシューホーン ブラック コロンブス(COLUMBUS) 89860547

- メタリックシューホーン ブラック コロンブス(COLUMBUS) 89860547
- メタリックシューホーン ブラック コロンブス(COLUMBUS) 89860547

メタリックシューホーン ブラック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89860547品番-
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

長さ50cmの靴べらです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック材質ポリプロピレン樹脂幅(cm)4.3全長(cm)50.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89860547
2021-03-18
用途: 靴を履くときにこれがあると靴が長持ちしますよ!
株式会社山浩商事電気・ガス・熱供給・水道業

今や100円ショップでも打ってはいますが、靴の関連商品を多数扱っている有名メーカーであるコロンブスさんの靴べらは一味違いますよ。

対象商品 : 89860547
2020-07-20
用途: 普段使い
ロックメイト

柔らかめで弾力があり軽量なので重厚感は今ひとつだが、通常使用に何の問題も無い。
料亭の玄関で顧客に提供するのでもなければこれで十分。

対象商品 : 89860547
2019-06-26
用途: くつべら
医療・福祉・介護関連業

最低限の機能で値段通りです。なんの問題もなく使い続けてます。

対象商品 : 89860547
2019-01-11
用途: お客さんの下足履き用

安いです、でも使えます、満足です
以前は金属のしゃれた物を使っていたのですが誰かが曲げてしまいました
これなら曲がることはありません

対象商品 : 89860547
2018-03-14
用途: お客様用
建設業・工事業

しっかりしていて長さも思った通り使い易いと評判です。

対象商品 : 89860547
2017-05-23
用途: 玄関用

新しく出来た玄関用に購入。長さがあるので使いやすいと好評です。さすがコロンブスと言った感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする