壬生電機製作所
LED照明ユニット MLWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
消費電力(W)
6
注文コード
89861722
品番
MLW-100GM-FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
材質
アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM
色
白
全長(mm)
312
質量(g)
250
消費電力(W)
6
定格電圧(V)
AC100 、AC110
使用温度(℃)
-20~50
色温度(K)
6000~6500
光束(Lm)
310
RoHS指令(10物質対応)
対応