曜日別特売

LED照明ユニット MLWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本消費電力(W)3注文コード89861774品番MLW-200GM-KT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。

材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM全長(mm)382質量(g)290消費電力(W)3定格電圧(V)AC200~240使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500光束(Lm)220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする