壬生電機製作所
LED照明ユニット MLWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
消費電力(W)
5
注文コード
89861835
品番
MLW-024UM-KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
材質
アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM
色
白
全長(mm)
312
質量(g)
230
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
DC24
使用温度(℃)
-20~50
色温度(K)
6000~6500
光束(Lm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応