キャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
内容量1袋(1000個)注文コード89862316品番V-0.3
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

圧着端子の絶縁用キャップです。

材質軟質PVC寸法L(mm)13寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)2寸法d2(mm)3寸法l1(mm)6寸法l2(mm)7適合電線0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする