曜日別特売
PV15 プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC) 89875055

PV15 プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC) 89875055
PV15 プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC) 89875055

プレインベア PV シリーズ スチール製(プレス成形品 上向き専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
負荷容量147N(15kgf)
自重(g)52
内容量1個注文コード89875055品番PV15
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。

仕様上向き専用材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304カバーSPCE負荷容量147N(15kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)52
注意
※特殊球面ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする