曜日別特売
PV50BC プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 89875335

PV50BC プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 89875335
PV50BC プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 89875335

プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
自重(g)405
内容量1個注文コード89875335品番PV50BC
参考基準価格(税別)¥7,940販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。

仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用)荷重(セット)490N(50kgf)、(最大)548N(56kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)405

商品説明動画

エイテック プレインベア紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする