特38-316 特定化学物質関係標識 日本緑十字社 89876062

特定化学物質関係標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード89876062品番特38-316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
付属品両面シートテープ×6枚寸法(mm)450×600厚さ(mm)1仕様表印刷トラスコ品番106-3192材質硬質エンビ文字内容砒素質量(g)378日本緑十字社品番35316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89876071
2019-02-27
用途: めっき作業
製造業

大きくて見やすいです。
薬品庫に表示して注意喚起します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする