曜日別特売
名403 氏名標識(樹脂タイプ) 日本緑十字社 89876665

氏名標識(樹脂タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容管理責任者材質エンビ注文コード89876665品番名403
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
文字内容管理責任者取付方式裏テープ付材質エンビ仕様裏テープ付、名札上部差込み式、白札付トラスコ品番814-8574寸法(mm)170×40×7アイボリー質量(g)40日本緑十字社品番46403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89876717
2019-11-18
用途: 火元責任者の貼付

火元責任者の担当が年交代で替わったり、汚れがひどい時に交換します。
中の札だけが欲しいと思っていたら、10枚単位であったので購入しました。助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする